text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M5 shape C HSS-Co TiN 6HX with lubrication groo


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Položka č. 5N399763
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 45904
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Čísla materiálu

Položka č. 5N399763
EAN 4015448597018
UBB 500751869370
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 2000867618
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.