text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Položka č. 7Q422993
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 45780
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 45780
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 45840
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Čísla materiálu

Položka č. 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 2000867610
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.