text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Položka č. 0D973877
Šírka 700
Výška 900
Dĺžka (m) 1000
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 700
Výška 900
Dĺžka (m) 1000
Značka Tecwerk

Popis

Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Čísla materiálu

Položka č. 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Číslo materiálu výrobcu 2000444116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.