text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Tecwerk Slot cutting/flat chisel cutting edge width 26 mm 26 x 7 mm with hand protection


With hand protection. Chromium-vanadium air-hardened steel. Flat. Painted. Hardened. Tempered drive head

Položka č. 4O020869
Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 240
Šírka sekáča (mm) 26
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 240
Šírka sekáča (mm) 26
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Značka Tecwerk

Popis

With hand protection. Chromium-vanadium air-hardened steel. Flat. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Položka č. 4O020869
EAN 4015448958352
UBB 500751283689
UNSPSC 23172009
Číslo materiálu výrobcu 2000812165
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.