Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7O663893
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
Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7O663893
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
45904
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O663893
EAN
4015448640714
UBB
500751851527
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867325