text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Položka č. 6R882880
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Veľkosť závitu 4
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 45750
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867323
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.