text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 352 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) 3-part


HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8J349616
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8J349616
EAN 4015448639732
UBB 500751836940
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867108
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.