text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 2181 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) 2-part


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8F042529
Počet častí 2
Priemer (mm) 5.25-5.25
Veľkosť závitu (metrický) 45814
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet častí 2
Priemer (mm) 5.25-5.25
Veľkosť závitu (metrický) 45814
Značka Tecwerk

Popis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867056
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.