text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm50xH30mm granulation 60 combination non-wovens/corundum shank


High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Položka č. 5S174916
Max. počet otáčok (1/min) 13700
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13700
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tecwerk

Popis

High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 2000841763
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.