text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm40xH15mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Položka č. 7R485919
Priemer
Max. počet otáčok (1/min) 19100
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Typ častíc Corundum
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 40
Max. počet otáčok (1/min) 19100
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Typ častíc Corundum
Značka Tecwerk

Popis

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 7R485919
EAN 4015448981848
UBB 500751485987
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 2000841580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.