text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm20xH10mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Položka č. 0E220335
Max. počet otáčok (1/min) 34750
Priemer 20
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Typ častíc Corundum
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 34750
Priemer 20
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Typ častíc Corundum
Značka Tecwerk

Popis

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 0E220335
EAN 4015448981404
UBB 500751482000
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 2000841397
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.