text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 175 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Položka č. 9W946558
Celková dĺžka (mm)
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 10
Hrúbka čepele (mm) 45809
Materiálová rukoväť Drevo
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 10
Hrúbka čepele (mm) 45809
Materiálová rukoväť Drevo
Typ hriadeľa Okrúhly
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Značka Tecwerk

Popis

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Čísla materiálu

Položka č. 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2000827006
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.