Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
6K118358
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
TECWERK Round brush dm 115 mm wire thickness 0.5 mm VA wire 12 mm 12500 min-¹
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6K118358
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
45901
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Priemer otvoru
22.23
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
45901
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Priemer otvoru
22.23
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6K118358
EAN
4015448981244
UBB
500751480699
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
2000841246