text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Roughening disc dm125xT7 mm offset (stainless) steel bore 22.23 mm


Položka č. 5Y507875
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Iné
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 5Y507875
EAN 4015448987314
UBB 500751524181
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 2000845003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.