text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/2 inch 20.9


Položka č. 0S951923
Tvar Zástrčka (samec)
Materiál Mosadz
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 35
Veľkosť závitového spojenia (palce) 1/2 palca
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Zástrčka (samec)
Materiál Mosadz
Závitové pripojenie Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 35
Veľkosť závitového spojenia (palce) 1/2 palca
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 0S951923
EAN 4015448945444
UBB 500751175851
UNSPSC 26111902
Číslo materiálu výrobcu 2000351911
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.