Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2N311392
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
Tecwerk Power drill wood bit diameter 6.0 mm overall length 93 mm CV steel
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps
Celý popis
Položka č.
2N311392
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
6
Systém uchytenia
Iné
Vhodné pre drevo
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
6
Priemer šachty (mm)
6
Systém uchytenia
Iné
Vhodné pre drevo
Áno
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps
Čísla materiálu
Položka č.
2N311392
EAN
4015448582724
UBB
500751741983
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000863106