text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Položka č. 0X027859
Celková dĺžka (mm) 50
Menovitý priemer (mm) 6
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 90
Smer rezania Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Menovitý priemer (mm) 6
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 90
Smer rezania Pravý
Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000865813
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.