text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Položka č. 2I040495
Celková dĺžka (mm) 66
Menovitý priemer (mm) 6
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 120
Smer rezania Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 66
Menovitý priemer (mm) 6
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 120
Smer rezania Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Čísla materiálu

Položka č. 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Číslo materiálu výrobcu 2000860086
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.