text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 12 mm HSS-Co 90 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Položka č. 4B695700
Celková dĺžka (mm) 102
Menovitý priemer (mm) 12
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 90
Smer rezania Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 102
Menovitý priemer (mm) 12
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 90
Smer rezania Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Čísla materiálu

Položka č. 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
Číslo materiálu výrobcu 2000860112
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.