Hadice
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
3G226236
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
Tecwerk NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3G226236
Hrúbka steny (mm)
45781
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
NBR/PVC
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
45781
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
NBR/PVC
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G226236
EAN
4015448944799
UBB
500751170803
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
2000310031