text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide


Položka č. 9Q913996
Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ozubenie Kríž (X)
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ozubenie Kríž (X)
Rezný materiál Iné
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA-S
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9Q913996
EAN 4015448599951
UBB 500751897827
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000868765
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.