text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin WRC special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide c


Položka č. 9G454647
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ozubenie Kríž (X)
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ozubenie Kríž (X)
Rezný materiál Iné
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9G454647
EAN 4015448611318
UBB 500751898320
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000868770
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.