Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
1K579529
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
Tecwerk Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm
Celý popis
Položka č.
1K579529
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Ozubenie
Kríž (X)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
WRC
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm
Čísla materiálu
Položka č.
1K579529
EAN
4015448599753
UBB
500751895920
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
2000868664