Nerovnosti
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frézovanie
Nerovnosti
9X606732
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
Tecwerk Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9X606732
Tvar hlavy
Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
13
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
13
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
SKM
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X606732
EAN
4015448599593
UBB
500751894519
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
2000868331