Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
7Y129688
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
Tecwerk Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide c
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Y129688
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Kríž (X)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y129688
EAN
4015448600084
UBB
500751898999
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
2000868776