text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8W053581
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867569
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.