Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4W633667
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867958