text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


Položka č. 5S770403
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 5S770403
EAN 4015448819141
UBB 500751864652
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.