Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8V031305
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
TECWERK Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8V031305
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V031305
EAN
4015448819110
UBB
500751864322
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867512