Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Y791678
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9Y791678
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y791678
EAN
4015448819127
UBB
500751864405
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867513