text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 6E785246
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Plynová niť
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Plynová niť
Rezný materiál Iné
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867498
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.