text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Položka č. 8W201689
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Plynová niť
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Plynová niť
Rezný materiál Iné
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867945
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.