text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Položka č. 4Y039590
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Plynová niť
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Plynová niť
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Čísla materiálu

Položka č. 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867505
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.