Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8M499374
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
TECWERK Machine tap DIN 5156B G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8M499374
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M499374
EAN
4015448819035
UBB
500751863415
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867503