Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8N007625
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
Tecwerk Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8N007625
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N007625
EAN
4015448819394
UBB
500751872242
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867695