text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Položka č. 2N406096
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45779
Veľkosť závitu 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867321
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.