text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Položka č. 2V406072
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 2V406072
EAN 4015448640639
UBB 500751850875
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867318
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.