Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1X904742
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
Tecwerk Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1X904742
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
27395
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
27395
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X904742
EAN
4015448640622
UBB
500751850792
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867317