text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8Z150968
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867354
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.