text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 6H389896
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 27395
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867427
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.