text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Položka č. 6N722214
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 27395
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867684
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.