Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1G863961
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1G863961
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45779
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45779
Veľkosť závitu
20
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G863961
EAN
4015448818632
UBB
500751850040
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867310