Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9F948209
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9F948209
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45779
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45779
Veľkosť závitu
18
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F948209
EAN
4015448818700
UBB
500751853192
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867348