Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9J194817
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B H M14 x 2 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9J194817
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J194817
EAN
4015448595779
UBB
500751853929
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867364