Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8T901048
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
TECWERK Machine tap DIN 376B H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8T901048
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T901048
EAN
4015448595885
UBB
500751855742
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867398