text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Položka č. 0F458540
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Čísla materiálu

Položka č. 0F458540
EAN 4015448640813
UBB 500751854422
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867376
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.