text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H


Položka č. 7W772247
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45658
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45658
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie

Čísla materiálu

Položka č. 7W772247
EAN 4015448598855
UBB 500751889170
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.