text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Položka č. 6U109563
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 45904
Ľavotočivý závit Nie
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867481
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.