text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Položka č. 5X409956
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 5X409956
EAN 4015448818991
UBB 500751862268
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867491
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.