Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7I546377
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7I546377
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I546377
EAN
4015448610953
UBB
500751862755
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867496